Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marabu Chalky Chic Sprühfarbe 400 ml


Menge:  Dosen  
Produktinformationen
Marabu Chalky Chic Sprühfarbe 400 ml
Marabu Chalky Chic Sprühfarbe 400 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE0-51996397
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     2630018159
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreidefarbe
Modellbau-Sprühfarben
Modellbauspray
Sprühfarbe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
400 ml
Merkmale
Typ
Sprühfarbe
Farbe des Anstrichs
Grün
Substanz
Flüssigkeit
Produktfarbe
Silber
Oberflächentyp
Matt
Geeignet für Materialien
Holz

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: kreidefarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,55*
  
Preis gilt ab 18.000 Dosen
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Dosen
€ 8,80*
€ 10,47
pro Dose
ab 12 Dosen
€ 8,62*
€ 10,26
pro Dose
ab 30 Dosen
€ 8,26*
€ 9,83
pro Dose
ab 60 Dosen
€ 8,05*
€ 9,58
pro Dose
ab 120 Dosen
€ 7,74*
€ 9,21
pro Dose
ab 18000 Dosen
€ 6,55*
€ 7,79
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.