| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-52149400 Herst.-Nr.: 7202 EAN/GTIN: 4008705072021 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DIN A4 Motiv-Ordner mit wunderschönen Waldtierfotografien. Mit dabei sind Eichhörnchen, Füche, Rehe, Hasen und viele mehr! Toll für alle Tierfreunde und besonders für alle die am liebsten im Wald unterwegs sind. Der Ordner ist hochwertig gefertigt aus stabilem Karton, mit Griffloch und Hebelmechanik (inkl. Niederhalter), innen bedruckt, zur optimalen Aufbewahrung gelochter Dokumente und Klarsichtfolien. Für optimale Ordnung zu Hause, in der Schule, Uni oder im Büro und dabei ein echter Hingucker. Weitere Informationen: Merkmale | Format | A4 | ![](/p.gif) | Zweck | Lagerung | ![](/p.gif) | Material | Karton | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Rückenbreite | 70 mm | ![](/p.gif) | Daumenbohrung | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 285 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 315 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Motivordner, Schulordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4, 7 cm, standard ordner, standardordner 7cm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |