Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soundmaster SCD2120GR CD-Player HiFi-CD-Player Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soundmaster SCD2120GR CD-Player HiFi-CD-Player Grün
Soundmaster SCD2120GR CD-Player HiFi-CD-Player Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-52267250
Hersteller:
     Soundmaster
Herst.-Nr.:
     SCD2120GR
EAN/GTIN:
     4005425008941
Suchbegriffe:
CD-Player
Digitalradio
Mobile CD-Player
Radio
  • UKW-Radio.
    - CD, CD-R, CD-RW.
    - Hörbuchfunktion.
    - CD Titelprogrammierung.
    - CD Wiederholfunktion.
    - 3.5 mm Kopfhöreranschlußbuchse.
    - Netzbetrieb AC 230V~50Hz.
    - DC 6V, 4 x UM-2 / C 1.5V (nicht inklusive).
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Kopfhörerausgänge
1
Energie
Energiequelle
AC, Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Energiebedarf
230V AC
Netzteilfrequenz
50 Hz
Radio
Unterstützte Bänder
FM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1200 g
Tiefe
195 mm
Höhe
153 mm
Breite
200 mm
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Merkmale
Gerätetyp
HiFi-CD-Player
Produktfarbe
Grün
Anzahl der Cassettendecks
1 Deck(s)
Playback-Disk Typ
CD, CD-R, CD-RW
Wiedergabemodi
Programm, Wiederholung
Unterstützte Medien
CD, CD-R, CD-RW
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
UM-2 / C
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Lieferanteneigenschaften
Ursprungsland
China
Media types
CD-R-Wiedergabe
Ja
Playback Disk-Formate
CD-Audio
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.