Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser Fototechnik Professional Camera Strap


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser Fototechnik Professional Camera Strap
Kaiser Fototechnik Professional Camera Strap
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5243122
Hersteller:
     Kaiser Fototechnik
Herst.-Nr.:
     0679100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kameragurt
kameragurt
Hochstrapazierfähiger, gewebter Tragegurt mit Verbreiterung im Schulterbereich. Innen-seite der Schulterauflage mit Rutschsicherung aus Neopren. Längenverstellung beidseitig. Für Kameras mit Rundösen und Flachösen. Breite: ca. 12/50 mm, Länge: ca. 110 cm.
Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
110 mm
Breite
12 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.