Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG GR210SM Staubsauger Zubehör/Zusatz Staubbeutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
AEG GR210SM Staubsauger Zubehör/Zusatz Staubbeutel
AEG GR210SM Staubsauger Zubehör/Zusatz Staubbeutel
Artikel-Nr.:
     1039H-940910052531
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     GR210SM
EAN/GTIN:
     7319599031900
Suchbegriffe:
Filterbeutel für Staubsauger
Papierfilterbeutel
Papierfiltertüten
Papierstaubbeutel
Zu den einzigartigen Merkmalen des s-bag® Ultra Long Performance gehören:

Extrem langanhaltende Leistung: Der s-bag® Ultra Long Performance Beutel kann 80 % länger als herkömmliche Staubsaugerbeutel aus Papier verwendet werden und weist darüber hinaus eine optimale Kapazität von 5 Litern auf. Dieser Beutel kann über einen wesentlich längeren Zeitraum überzeugende Spitzenergebnisse bieten.

Extreme Saugkraft: Das neue hochleistungsfähige Synthetikmaterial dieses Beutels sorgt für einen optimalen Luftstrom und eine extrem hohe Saugkraft, die während der gesamten Nutzungsdauer beibehalten wird.

Hohe Filterkapazität: Dank der ausgezeichneten Filterfunktion des mehrschichtigen Materials werden selbst die kleinsten Partikel erfasst. Dies trägt zu einem besseren Reinigungsergebnis und einer saubereren Luft in Ihrem Zuhause bei.

Powerflow™ s-bag® verfügt über eine besondere Faltung, die ihm mehr Kapazität im Vergleich zu einem flachen Beutel gibt. Dank Powerflow ist der Beutel flexibler und einfacher in den Staubsauger einzulegen.

Verbessertes Verschlusssystem – robust und hygienisch: Das Verschlusssystem ist überarbeitet und durch die Nutzung stärkerer Materialien und einer neuen Versiegelungstechnik robuster gemacht worden. Dadurch wird garantiert, dass der s-bag® jedes Mal schließt und nicht kaputt geht oder leckt. Dieser Staubsaugerbeutel lässt sich leicht in den Staubsauger einlegen und ist hygienisch, da er beim Entfernen automatisch verschlossen wird. Dies verhindert, dass Schmutz freigesetzt wird und sorgt für einen schnellen und sauberen Beutelwechsel.

TÜV-zertifiziert: Der TÜV Rheinland hat die s-bag® Ultra Long Performance Beutel einer unabhängigen Prüfung unterzogen und deren Leistung bescheinigt. Weiteres dazu finden Sie unter www.tuv.com.

s-bag® ist außerdem in verschiedenen Materialien erhältlich, passend für Ihre persönlichen Bedürfnisse und um eine optimale Leistungsfähigkeit Ihres Staubsaugers zu erzielen: Classic Long Performance, Anti-Odour und Anti-Allergy.

Für optimale Leistung sollten Sie die Beutel regelmäßig wechseln und die Filter nach jedem dritten Staubsaugerbeutelwechsel austauschen. Alle Filter sind mindestens zwei Mal jährlich oder bei sichtbarer Verschmutzung zu wechseln. Der Einsatz nicht originaler Staubsaugerbeutel statt der s-bag® Beutel kann sich negativ auf die Leistung des Staubsaugers auswirken.

Diese Packung enthält 8 synthetische s-bag® Ultra Long Performance Staubsaugerbeutel.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Staubbeutel
Produktfarbe
Weiß
Staubbeutelkapazität
5 l
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
TUV
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,99*
ab € 38,83*
€ 52,47*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 66,31*
€ 88,22*
pro Packung
Frei Haus
ab € 68,33*
€ 90,82*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,47*
€ 62,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 51,19*
€ 60,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,57*
€ 57,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 46,79*
€ 55,68
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,88*
€ 54,60
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,83*
€ 46,21
pro Paket
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 4,85375* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.