Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electrolux EFF60560OX Wandmontiert Edelstahl 603 m³/h B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Electrolux EFF60560OX Wandmontiert Edelstahl 603 m³/h B
Electrolux EFF60560OX Wandmontiert Edelstahl 603 m³/h B
Electrolux EFF60560OX Wandmontiert Edelstahl 603 m³/h B
Electrolux EFF60560OX Wandmontiert Edelstahl 603 m³/h B
Electrolux EFF60560OX Wandmontiert Edelstahl 603 m³/h B
Artikel-Nr.:
     CIDE0-52907276
Hersteller:
     Electrolux
Herst.-Nr.:
     942 150 419
EAN/GTIN:
     7332543445967
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
dunstabzug
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Luftstrom
393 m³/h
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
653 mm
Verpackungstiefe
547 mm
Verpackungshöhe
498 mm
Paketgewicht
18200 g
Energie
Energieeffizienzklasse
B
Jährlicher Energieverbrauch
56.4 kWh
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
589 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
617 mm
Höhe (max)
1090 mm
Gewicht
14500 g
Einbauraum Breite
598 mm
Einbauraum Tiefe
500 mm
Einbauraum Höhe
665 mm
Leistungen
Maximale Absaugleistung
603 m³/h
Absaugart
Abluft/Umluft
Fluiddynamische Effizienzklasse
B
Beleuchtungs-Effizienzklasse
A
Ölfilter-Effizienzklasse
D
Geräuschpegel
57 dB
Maximale Umluftbetrieb Leistung
352 m³/h
Intensivgeschwindigkeit
Ja
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
46 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
74 dB
Luftschallemission (hohe Drehzahl)
69 dB
Mindestabstand vom elektrischen Kochfeld
500 mm
Mindestabstand vom Gas-Kochfeld
650 mm
Design
Typ
Wandmontiert
Produktfarbe
Edelstahl
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Tasten
Kabellänge
1.5 m
Durchmesser Auspuffanschluss
150 mm
Anzahl der Motoren
1
Motor enthalten
Ja
Filterung
Fettfiltertyp
Aluminium
Filtereinigungsindikator
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Beleuchtung
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtintensität
29 Lux
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,28*
€ 378,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,41*
€ 377,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,58*
€ 368,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,64*
€ 354,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,20*
€ 309,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.