Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Playmobil 9464 Spielzeugfahrzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Playmobil 9464 Spielzeugfahrzeug
Playmobil 9464 Spielzeugfahrzeug
Playmobil 9464 Spielzeugfahrzeug
Playmobil 9464 Spielzeugfahrzeug
Playmobil 9464 Spielzeugfahrzeug
Playmobil 9464 Spielzeugfahrzeug
Playmobil 9464 Spielzeugfahrzeug
Playmobil 9464 Spielzeugfahrzeug
Playmobil 9464 Spielzeugfahrzeug
Playmobil 9464 Spielzeugfahrzeug
Playmobil 9464 Spielzeugfahrzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE0-52941791
Hersteller:
     Playmobil
Herst.-Nr.:
     9464
EAN/GTIN:
     4008789094643
Suchbegriffe:
Spielzeug Feuerwehr
Spielzeug Feuerwehrfahrzeug
Spielzeug Feuerwehrwagen
Sandkasten LKW
RC-fähiges Fahrzeug mit funktionierender Löschkanone, Licht und Sound (2 x 1,5-V-Micro-Batterien nötig). Mit viel Stauraum für die umfangreiche Ausrüstung. In der Fahrerkabine finden bis zu vier Figuren Platz. Maße: 28 x 13 x 16 cm (LxTxH). Kombinierbar mit Löschpumpe aus Art.Nr. 9468 Feuerwehrmänner mit Löschpumpe.

Figuren: 2 Feuerwehrmänner; Zubehör: 1 Feuerwehr-Rüstfahrzeug, 3 Aufbewahrungsschubfächer, 2 Flammen, 3 Wasserpfeilgeschosse, 5 Schläuche, 1 Schlauchwinde, 1 Schlauchwinde mit Schlauch, 4 Verbindungsstücke, 3 Saugschläuche, 1 Saugkorb, 1 Hydraulikpumpe, 1 Funkgerät, 1 Feuerlöscher, 3 Pylonen, 1 Kanister, 1 Besen, 1 Schaufel, 1 Feuerwehraxt, 1 Zange, 1 Spreizer, 1 Strahlrohr, 2 Feuerwehrhelme mit Visier, 1 Feuerwehr-Brustpanzer, 2 Paar Handschuhe, 1 Tragegestell, 1 Atemgerät mit Schlauch, 1 Warndreieck
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1278 g
Lieferanteneigenschaften
Verbrauchereinheit
Ja
Saisonal
Dauerhaft, Jahresende
Bestellbare Einheit
Ja
Rechnungseinheit
Ja
Verfügbarkeitanfang
01-01-2019
Ökologische Verpackung
Ja
(cdm) Bestellmenge mehrfach
2
(cdm) Is Zubehör
Spielzeug
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Batterien erforderlich
Ja
Sonstige Funktionen
Importland (ISO 3166-1)
Deutschland
Zolltarifnummer (TARIC)
95030070
(cdm) Rückgewonnener neuer Tropfen
Zurückgeleitet
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Multi
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Multi
(cdm) Stromversorgungstyp
Akku
(cdm) Stromversorgungsformat
AAA
(cdm) Anzahl der Batterien
2
Lieferumfang
Anzahl Teile
138 Stück(e)
Betriebsanleitung
Ja
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
385 mm
Verpackungstiefe
125 mm
Verpackungshöhe
284 mm
Paketgewicht
1408 g
Verpackungsmaterial
Karton
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
291 mm
Höhe des Versandkartons
396 mm
Verpackungstyp Hauptgehäuse (außen)
Karton
Mindestbestellmenge Hauptgehäuse (außen)
2 Stück(e)
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
4008789794642
Palettentyp
800 x 1200 mm
Pallettenbreite netto
1200 mm
Pallettenlänge netto
800 mm
Palettenhöhe netto
1584 mm
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Paletten-Versandeinheit
Ja
Mindestbestellmenge für Paletten
96 Stück(e)
Mindestbestellmenge
2 Stück(e)
Merkmale
Produkttyp
LKW
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Kunststoff
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Blinkende Lichter
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,02*
€ 70,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,44*
€ 68,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,55*
€ 64,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.