Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smoby 810800 Spielhaus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smoby 810800 Spielhaus
Smoby 810800 Spielhaus
Smoby 810800 Spielhaus
Smoby 810800 Spielhaus
Smoby 810800 Spielhaus
Smoby 810800 Spielhaus
Smoby 810800 Spielhaus
Smoby 810800 Spielhaus
Smoby 810800 Spielhaus
Smoby 810800 Spielhaus
Artikel-Nr.:
     CIDE0-52941842
Hersteller:
     Smoby
Herst.-Nr.:
     810800
EAN/GTIN:
     3032168108004
Mit dem neuen Stelzenhaus von Smoby können Kinder ihr erstes ganz eigenes Häuschen beziehen!

Das Traumhaus für den Garten steht auf stabilen Pfählen und verfügt über eine Veranda, eine Kletterleiter und eine tolle Rutschbahn, mit der die Kleinen im Nu nach unten rutschen können. Dank des besonderen Fertigungsverfahrens ist dieses einzigartige Gartenhäuschen aus hochwertigem Kunststoff besonders stabil, im Vergleich zu Holzhäusern aber trotzdem leicht und einfach und schnell zu montieren.

Die vier Seitenwände des Hauses sind detailreich gestaltet, Schmetterlinge und eine kleine Katze zieren die Fassade und geben ihm so ein lustiges Äußeres. Zwei Schiebefenster mit Lamellen zum Auf- und Zuschieben, ein kugelrundes Bullaugen-Fenster sowie eine kleine Eingangstüre ergänzen die kindgerechte Ausstattung dieses vielseitigen Spielhauses, das eine wirkliche Bereicherung im Garten von Mama und Papa ist.

Das Stelzenhaus von Smoby ist aus UV-stabilem Kunststoff hergestellt und deshalb besonders widerstandsfähig gegen Wettereinflüsse und Ausbleichung.
Die Rutsche hat eine Länge von 1,50 m.
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Ursprungsland
Frankreich
Lieferumfang
Boden enthalten
Ja
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Spielhaus auf Pfählen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
2 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Rutsche
Ja
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Anzahl der Fenster
3
Fensterläden
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
980 mm
Tiefe
1100 mm
Höhe
11270 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 318,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,55*
€ 448,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,72*
€ 447,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,06*
€ 424,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,45*
€ 417,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,21*
€ 378,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.