Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastroback Design Brew Advanced Manuell Filterkaffeemaschine 1,25 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastroback Design Brew Advanced Manuell Filterkaffeemaschine 1,25 l
Gastroback Design Brew Advanced Manuell Filterkaffeemaschine 1,25 l
Gastroback Design Brew Advanced Manuell Filterkaffeemaschine 1,25 l
Gastroback Design Brew Advanced Manuell Filterkaffeemaschine 1,25 l
Gastroback Design Brew Advanced Manuell Filterkaffeemaschine 1,25 l
Gastroback Design Brew Advanced Manuell Filterkaffeemaschine 1,25 l
Gastroback Design Brew Advanced Manuell Filterkaffeemaschine 1,25 l
Gastroback Design Brew Advanced Manuell Filterkaffeemaschine 1,25 l
Gastroback Design Brew Advanced Manuell Filterkaffeemaschine 1,25 l
Gastroback Design Brew Advanced Manuell Filterkaffeemaschine 1,25 l
Gastroback Design Brew Advanced Manuell Filterkaffeemaschine 1,25 l
Gastroback Design Brew Advanced Manuell Filterkaffeemaschine 1,25 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-52945133
Hersteller:
     Gastroback
Herst.-Nr.:
     42706
EAN/GTIN:
     4016432427069
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Design Brew Advanced

FRISCHER FILTERKAFFEE SO GUT WIE HANDGEBRÜHT

Durchlaufgeschwindigkeit / Aroma regulierbar
Dank der regulierbaren Wasser-Durchlaufgeschwindigkeit der ›Design Brew Advanced‹ wird das Kaffeepulver optimal benetzt, wodurch ein perfektes Aroma des Kaffees erzielt wird.

›› FRISCHER FILTERKAFFEE SO GUT WIE HANDGEBRÜHT ‹‹

Einzeltassenfunktion
Ein weiteres Highlight der ›Design Brew Advanced‹ ist die Einzeltassenfunktion. Dieses Feature erlaubt es Ihnen, Ihren Kaffee direkt in eine Tasse, einen TO-GO Becher oder ein Glas zu brühen. Sie ersparen sich das lästige umfüllen und der Tag kann entspannter starten.

Auto-Start Timer
Stellen Sie Ihre gewünschte Startzeit ein. Den Rest übernimmt die ›Design Brew Advanced‹ für Sie.
Innerhalb von 6 Minuten, schafft es die ›Design Brew Advanced‹, 10 Tassen perfekt aufzubrühen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kabellänge
0.8 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
173 mm
Höhe
348 mm
Gewicht
2800 g
Energie
Leistung
1550 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.25 l
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Manuell
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse, Karaffe
Kapazität (in Tassen)
10 Tassen
Gefäßvolumen
1.25 l
Anzahl der Ausflüsse
1
Warmhaltefunktion
Ja
Warmhaltefunktion Zeit
40 min
Heizplatte
Ja
Zertifizierung
CE
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Steuerung
Tasten
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Timer
Ja
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Kabellänge
0.8 m
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Zubereitung von Tee
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,10*
€ 134,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,29*
€ 133,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,94*
€ 129,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,49*
€ 124,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,00*
€ 108,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.