Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic NN-GD34HWSUG Mikrowelle Arbeitsplatte Grill-Mikrowelle 23 l 1000 W Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic NN-GD34HWSUG Mikrowelle Arbeitsplatte Grill-Mikrowelle 23 l 1000 W Grau, Weiß
Panasonic NN-GD34HWSUG Mikrowelle Arbeitsplatte Grill-Mikrowelle 23 l 1000 W Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-53125027
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     NN-GD34HWSUG
EAN/GTIN:
     5025232869824
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
488 mm
Tiefe
395 mm
Höhe
279 mm
Gewicht
10000 g
Merkmale
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Grill-Mikrowelle
Innenkapazität
23 l
Mikrowelle Energie
1000 W
Steuerung
Tasten, Drehregler
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Grau, Weiß
Invertertechnologie
Ja
Grillenergie
1000 W
Anzahl der Leistungsstufen
6
Türöffnung
Drücken
Drehteller
Ja
Drehtellergröße
285 mm
Kindersicherung
Ja
Kochfunktionen und -programme
Grill
Ja
Abtaufunktion
Ja
Aufwärmfunktion
Ja
Anzahl der automatischen Programme
13
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,73*
€ 225,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,80*
€ 223,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,62*
€ 217,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,52*
€ 185,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.