Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp DUOversal Verlängerungskabel 1,4 m 3 AC-Ausgänge Drinnen Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp DUOversal Verlängerungskabel 1,4 m 3 AC-Ausgänge Drinnen Anthrazit
Kopp DUOversal Verlängerungskabel 1,4 m 3 AC-Ausgänge Drinnen Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-53132335
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     233105008
EAN/GTIN:
     4008224618748
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Überspannungssteckdosenleiste
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
3 AC-Ausgänge
Merkmale
Kabellänge
1.4 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Ein-/Ausschalter
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gehäusematerial
Thermoplast
Produktfarbe
Anthrazit
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.