Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric A9F03220 Stromunterbrecher 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric A9F03220 Stromunterbrecher 2
Schneider Electric A9F03220 Stromunterbrecher 2
Artikel-Nr.:
     CIDE0-53132358
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9F03220
EAN/GTIN:
     3606480439827
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
leitungsschutzschalter 2 polig 6ka
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
78.5 mm
Höhe
91 mm
Gewicht
375 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-35 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Energie
Eingangsstrom
20 A
Merkmale
Anzahl der Pole
2
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.