Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO 41913 Druckeretikett Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DYMO 41913 Druckeretikett Schwarz, Weiß
DYMO 41913 Druckeretikett Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5345257
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     41913
EAN/GTIN:
     0071701419132
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Etikettengröße
D1
Größe (Imperial)
0.375 "
Lieferumfang
Medienanzahl pro Paket
1 Blätter
Sonstige Funktionen
Medienabmessungen (Einzelblatt)
584.2mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0720530
ab € 7,31*
Zubehör
Dymo
S0720830
ab € 10,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.