Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paderno 42951-57 Sicherheitszeichen Stand-Sicherheitsschild


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Paderno 42951-57 Sicherheitszeichen Stand-Sicherheitsschild
Paderno 42951-57 Sicherheitszeichen Stand-Sicherheitsschild
Artikel-Nr.:
     CIDE0-53707338
Hersteller:
     Paderno
Herst.-Nr.:
     42951-57
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tisch-Aufsteller
Tischaufsteller
Tischschild
Piktogramm-Tischaufsteller
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Höhe
350 mm
Tiefe
500 mm
Technische Details
Produkttyp
Stand-Sicherheitsschild
Symbol-Typ
No Smoking
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Material
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 6,095* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,26*
€ 20,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,00*
€ 20,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,50*
€ 19,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,92*
€ 18,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,37*
€ 18,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,19*
€ 14,51
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.