Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting 140063615 Lichtspot Strahler Oberflächenbeleuchtung LED 23 W E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting 140063615 Lichtspot Strahler Oberflächenbeleuchtung LED 23 W E
OPPLE Lighting 140063615 Lichtspot Strahler Oberflächenbeleuchtung LED 23 W E
OPPLE Lighting 140063615 Lichtspot Strahler Oberflächenbeleuchtung LED 23 W E
Artikel-Nr.:
     CIDE0-53911503
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     140063615
EAN/GTIN:
     6945730413505
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
0 - 25 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 50 °C
Design
Produkttyp
Strahler Oberflächenbeleuchtung
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Empfohlene Platzierung
Balkon, Badezimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer, Flur, Esszimmer, Eingang, Funktional, Garage, Krankenhauszimmer, Küche, Waschküche, Wohnzimmer, Abstellkammer, Toilette, Garderobe
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Montageloch Form
Rund
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
73 mm
Höhe
73 mm
Durchmesser
225 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
23 W
Lampenleistung
23 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
60000 h
Lichtleistung
2350 lm
Strahlungswinkel
80 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
89
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
23 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Technische Details
Einfache Installation
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,80*
€ 128,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,47*
€ 126,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,97*
€ 121,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,28*
€ 115,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,77*
€ 99,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.