Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 232705012 Verlängerungskabel 5 m 3 AC-Ausgänge Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp 232705012 Verlängerungskabel 5 m 3 AC-Ausgänge Anthrazit
Kopp 232705012 Verlängerungskabel 5 m 3 AC-Ausgänge Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-53912469
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     232705012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
UNOversal 3-fach, mit 2-poligem beleuchteten Schalter, mit erhöhtem Berührungsschutz,
mit 90° gedrehten Töpfen, Topfabstand 52mm, Zuleitung H05VV-F3G1,5mm2, 5m, an-
schraubbar, 16A, 250V~, anthrazit
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
3 AC-Ausgänge
Farbe
Kabelfarbe
Schwarz
Merkmale
Kabellänge
5 m
Ein-/Ausschalter
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Anzeigelicht
Ja
Produktfarbe
Anthrazit
Technische Details
Kabeltyp
H05VV-F 3G1,5 mm2
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.