Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic KX-T7710NE-B Telefon Analoges Telefon Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic KX-T7710NE-B Telefon Analoges Telefon Schwarz
Panasonic KX-T7710NE-B Telefon Analoges Telefon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5393070
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     KX-T7710NE-B
EAN/GTIN:
     5025232261895
Das analoge Telefon KX-T7710 kann optimal an Standorten eingesetzt werden, wo eine einfache Bedienung, ein ansprechendes Design und trotzdem ein Zugriff auf gewisse Funktionen der Telefonanlage erlaubt. Im Zusammenspiel mit eine Panasonic TDA100/200 Telefonalage kann dieser Analogapparat anzeigen, ob Nachrichten im Voice Mail System aufgezeichnet sind oder ob zum Beispiel die Reception im Hotel um einen Rückruf bittet.

Die 8 programmierbaren Funktionstasten erlauben die wichtigsten Funktionen oder Nummern der Telefonanlage wie zum Beispiel die Reception oder das Restaurant per Tastendruck anzuwählen.

Der Data-Port ist ein Muss für jedes Hotelzimmer, damit die Gäste Ihr Modem direkt am Telefon ohne Zusatzadapter anschliessen können.

Der KX-T7710 ist in weiss und schwarz erhältlich.
Weitere Informationen:
Telefoneigenschaften
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Nachrichtenzähler in Basisstation
Ja
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
170 x 219 x 84 mm
Wandmontage
Ja
Tasten der Basisstation
8
Call-Management
Wahlwiederholung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
600 g
Anzeige
Anrufbeantworter Benachrichtigung
Ja
Leistungen
Typ
Analoges Telefon
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171800
Design
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Produktfarbe
Schwarz
Management-Funktionen
Lautstärkeregler
Digital
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
KX-TG6811GA
ab € 25,58*
Zubehör
Panasonic
KX-TG6811GB
ab € 25,81*
Zubehör
Panasonic
KX-TG6811GS
ab € 25,90*
Zubehör
Panasonic
KX-TG6812GB
ab € 42,40*
Zubehör
Panasonic
KX-TG6821GA
ab € 29,13*
Zubehör
Panasonic
KX-TG6821GB
ab € 33,14*
Zubehör
Panasonic
KX-TG6821GS
ab € 33,50*
Zubehör
Panasonic
KX-TG6822GS
ab € 45,53*
Zubehör
Panasonic
KX-TG6822GB
ab € 49,22*
Zubehör
Panasonic
KX-TG6823GS
ab € 66,43*
Zubehör
Panasonic
KX-TG6823GB
ab € 66,20*
Zubehör
Panasonic
KX-TG6824GB
ab € 82,52*
Zubehör
Panasonic
KX-TGA681EXA
ab € 22,86*
Zubehör
Panasonic
KX-TGA681EXB
ab € 23,00*
Zubehör
Panasonic
KX-TGA681EXS
ab € 22,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.