| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-5401226 Herst.-Nr.: DS-SFP-GE-T= EAN/GTIN: 882658028984 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 85 °C | Merkmale | Produktfarbe | Edelstahl | | Hot-Swap | Ja | | Kompatible Produkte | Cisco MDS 9000 | Leistungen | SFP Transceiver-Typ | Kupfer | | Maximale Datenübertragungsrate | 1000 Mbit/s | | Schnittstelle | SFP | | Maximal mögliche Übertragungsstrecke | 100 m | | Verkabelungstechnologie | 1000BASE-T | | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | | Warentarifnummer (HS) | 85369010 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 13.75 mm | | Tiefe | 67.8 mm | | Höhe | 13.75 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gbic-modul cisco, gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul |
| | |
| |