Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Polaris Jet Seifenspender 0,39 l Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Polaris Jet Seifenspender 0,39 l Anthrazit
WENKO Polaris Jet Seifenspender 0,39 l Anthrazit
WENKO Polaris Jet Seifenspender 0,39 l Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-54095435
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     21995100
EAN/GTIN:
     4008838211847
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender
Hochwertige Keramik mit strukturierter Oberfläche.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
160 mm
Gewicht
290 g
Technische Details
Platzierung
Tisch/Bank
Fassungsvermögen
0.39 l
Material
Keramik
Produktfarbe
Anthrazit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.