| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-54095439 Herst.-Nr.: 22730100 EAN/GTIN: 4008838147740 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Aus hochwertigem Polyresin. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Höhe | 370 mm | ![](/p.gif) | Durchmesser | 90 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 648 g | Merkmale | Produkttyp | WC-Bürste & Halter | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Beige, Edelstahl | ![](/p.gif) | Haltermaterial | Polyresin | ![](/p.gif) | Austauschbarer Bürstenkopf | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: WC-Bürste, WC-Ersatzbürste, Toilettenbürsten-Garnitur, Toilettenbürsten-Set, WC Center, WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, wenko klobürsten, klobürste, klobürste beige |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |