Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher 2.643-876.0 Netzteil & Spannungsumwandler Auto Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher 2.643-876.0 Netzteil & Spannungsumwandler Auto Schwarz
Kärcher 2.643-876.0 Netzteil & Spannungsumwandler Auto Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-54095514
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.643-876.0
EAN/GTIN:
     4054278243290
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
kärcher ersatzteile
Der Kfz-Adapter von Kärcher lässt sich ganz einfach am Zigarettenanzünder des Autos und an der Ladebuchse des Mobile Outdoor Cleaners anschließen. So kann der Mobile Outdoor Cleaner über die Autobatterie betrieben (nicht geladen) werden – zum Beispiel, wenn die Batterie leer ist. Für dauerhafte Reinigungspower unterwegs.
Weitere Informationen:
Merkmale
Netzteiltyp
Auto
Kompatibilität
OC 3
Gewicht und Abmessungen
Breite
38 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
54 mm
Gewicht
300 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.