Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chief CMS018W Zubehör für Projektorhalterungen Aluminium Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chief CMS018W Zubehör für Projektorhalterungen Aluminium Weiß
Chief CMS018W Zubehör für Projektorhalterungen Aluminium Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5419523
Herst.-Nr.:
     CMS018W
EAN/GTIN:
     841872104799
Weitere Informationen:
Merkmale
Markenkompatibilität
Chief
Kompatibilität
Speed-Connect
Material
Aluminium
Produktfarbe
Weiß
Höchstgewichtskapazität
226.8 kg
Zertifizierung
TÜV, UL, TAA
Gewicht und Abmessungen
Breite
48 mm
Tiefe
48 mm
Höhe
457 mm
Gewicht
1360 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,61*
€ 73,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,71*
€ 72,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.