Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset A270A Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset A270A Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset A270A Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-54414053
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     4250366850467
EAN/GTIN:
     4250366850467
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
  • 3,81 cm (1,5") Beleuchtetes Grafikdisplay
    - Telefonbuch für bis zu 80 Einträge
    - Freisprechen am Mobilteil
    - Integrierter digitaler Anrufbeantworter mit bis zu 25 Minuten Aufnahmezeit
    - Lange Sprech- und Standby-Zeit von 18 bzw. 200 Stunden
Weitere Informationen:
Telefoneigenschaften
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonbuch Kapazität
80 Eintragungen
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
1.5 "
Anzeigegerät
34 x 22 mm
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Call-Management
Anrufer-Identifikation
Ja
Kapazität Anrufliste
25
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Basis
63 x 128 x 103 mm
Abmessungen des Mobilteils (BxTxH)
159 x 48 x 30 mm
Mobilteilgewicht
114 g
Gewicht der Basis
134 g
Leistungen
Typ
Analoges/DECT-Telefon
Anrufbeantworter
Ja
Hörertyp
Kabelloses Mobilteil
Maximum Innenabstand
50 m
Maximum Außenabstand
300 m
ECO-Modus
Ja
GAP-kompatibel
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
2
Ladegerät
Ja
Design
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Produktfarbe
Schwarz
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Gesprächszeit
18 h
Bereitschaftszeit
200 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.