Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seiko Instruments SLP-STAMP1 selbstklebendes Etikett Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seiko Instruments SLP-STAMP1 selbstklebendes Etikett Weiß
Seiko Instruments SLP-STAMP1 selbstklebendes Etikett Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5449119
Hersteller:
     Seiko
Herst.-Nr.:
     SLP-STAMP1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Weiße Etiketten für elektronische Briefmarken.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1020 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Höhe
42 mm
Durchmesser
75 mm
Innendurchmesser
25.4 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.