Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC SYOPT003 Verlängerungskabel Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC SYOPT003 Verlängerungskabel Schwarz, Silber
APC SYOPT003 Verlängerungskabel Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5468513
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SYOPT003
EAN/GTIN:
     731304267300
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
220 x 185 x 250 mm
Energie
Stromstärke (maximal)
500 A
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6820 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 40 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 674,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 779,43*
€ 927,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 773,83*
€ 920,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 741,26*
€ 882,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 716,91*
€ 853,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 674,37*
€ 802,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.