Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC SYOPT004 Verlängerungskabel Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC SYOPT004 Verlängerungskabel Schwarz, Silber
APC SYOPT004 Verlängerungskabel Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5469153
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SYOPT004
EAN/GTIN:
     731304267294
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
290 x 190 x 370 mm
Energie
Stromstärke (maximal)
1000 A
Farbe
Kabelfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
8500 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 40 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 898,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.019,91*
€ 1.213,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.006,52*
€ 1.197,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 965,96*
€ 1.149,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 937,09*
€ 1.115,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 898,40*
€ 1.069,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.