Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom CBL-M8ML-06M SATA-Kabel 0,6 m Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Broadcom CBL-M8ML-06M SATA-Kabel 0,6 m Blau
Broadcom CBL-M8ML-06M SATA-Kabel 0,6 m Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5471672
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     CBL-M8ML-06M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SAS Cable
SAS Kabel
S-ATA Kabel
SATA Kabel
M8 auf SFF-8087 (Internes Multi-lane-„Y“-Kabel)
Weitere Informationen:
Technische Details
Stecker
2 x SFF, M8
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
0.6 m
Kabeltyp
SATA I
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.