Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Bernd & Hilla Becher Buch Hardcover 280 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Bernd & Hilla Becher Buch Hardcover 280 Seiten
ISBN Bernd & Hilla Becher Buch Hardcover 280 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE0-55078725
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783829604680
EAN/GTIN:
     9783829604680
Suchbegriffe:
Bücher über Kunst
Kunstbücher
Kunstbücher - englischsprachig
bücher über kunst
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Hardcover
Geschrieben von
Gabriele Conrath-Scholl
Anzahl der Seiten
280 Seiten
Veröffentlicher
Schirmer Mosel
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
01/07/2010
International Standard Book Number (ISBN)
9783829604680
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
273.1 mm
Höhe
292.1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 72,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.