Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMS Smart Media Solutions C220006-1A Zubehör für Beschilderungshalterung Regal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMS Smart Media Solutions C220006-1A Zubehör für Beschilderungshalterung Regal
SMS Smart Media Solutions C220006-1A Zubehör für Beschilderungshalterung Regal
SMS Smart Media Solutions C220006-1A Zubehör für Beschilderungshalterung Regal
Artikel-Nr.:
     CIDE0-55169188
Hersteller:
     SMS Smart Media Solutions
Herst.-Nr.:
     C220006-1A
EAN/GTIN:
     7331394928650
Weitere Informationen:
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
644 mm
Tiefe
336 mm
Höhe
77 mm
Verpackungsbreite
666 mm
Verpackungstiefe
350 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
2500 g
Merkmale
Produkttyp
Regal
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
10 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,99*
€ 110,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,96*
€ 109,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,67*
€ 99,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,59*
€ 98,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,92*
€ 85,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMS Smart Media Solutions
FMT031001
ab € 1.011,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.