Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bigben Interactive CD60BLSTICK CD-Player Tragbarer CD-Player Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bigben Interactive CD60BLSTICK CD-Player Tragbarer CD-Player Blau
Bigben Interactive CD60BLSTICK CD-Player Tragbarer CD-Player Blau
Bigben Interactive CD60BLSTICK CD-Player Tragbarer CD-Player Blau
Bigben Interactive CD60BLSTICK CD-Player Tragbarer CD-Player Blau
Bigben Interactive CD60BLSTICK CD-Player Tragbarer CD-Player Blau
Bigben Interactive CD60BLSTICK CD-Player Tragbarer CD-Player Blau
Bigben Interactive CD60BLSTICK CD-Player Tragbarer CD-Player Blau
Bigben Interactive CD60BLSTICK CD-Player Tragbarer CD-Player Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-55177851
Hersteller:
     Bigben Interactive
Herst.-Nr.:
     CD60BLSTICK
EAN/GTIN:
     3499550364446
Suchbegriffe:
CD-Player
Mobile CD-Player
Radio
mobile cd-player
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
AUX-Eingang
Ja
Bildschirm
Display-Typ
LED
Energie
Energiequelle
AC, Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
6
Radio
Digitaltuner
Ja
Unterstützte Bänder
FM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1300 g
Tiefe
200 mm
Höhe
115 mm
Breite
220 mm
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
260 mm
Verpackungstiefe
230 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Merkmale
Gerätetyp
Tragbarer CD-Player
Produktfarbe
Blau
CD-Kapazität
1 Disks
Wiedergabemodi
Next, Pause, Spielen, Zurück, Programm, Wiederholung, Wiederhole alle, Wiederhole einen, Stopp
LED-Anzeigen
Leistung
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
LR14
Lieferumfang
Aufkleber enthalten
Ja
Anzahl der Aufkleber
400
Betriebsanleitung
Ja
Management-Funktionen
Lautstärkeregler
Digital
Media types
CD-R-Wiedergabe
Ja
Playback Disk-Formate
CD-Audio
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,39*
€ 112,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,40*
€ 111,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,22*
€ 103,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,49*
€ 100,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,97*
€ 86,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.