Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASTER LOCK Select Access Schlsselkasten mit beleuchteten Zahlenrdern - Wandhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASTER LOCK Select Access Schlsselkasten mit beleuchteten Zahlenrdern - Wandhalterung
MASTER LOCK Select Access Schlsselkasten mit beleuchteten Zahlenrdern - Wandhalterung
MASTER LOCK Select Access Schlsselkasten mit beleuchteten Zahlenrdern - Wandhalterung
MASTER LOCK Select Access Schlsselkasten mit beleuchteten Zahlenrdern - Wandhalterung
MASTER LOCK Select Access Schlsselkasten mit beleuchteten Zahlenrdern - Wandhalterung
MASTER LOCK Select Access Schlsselkasten mit beleuchteten Zahlenrdern - Wandhalterung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-55232436
Hersteller:
     Master Lock
Herst.-Nr.:
     5425EURD
EAN/GTIN:
     3520190943231
Suchbegriffe:
Einbausafe
Einbautresor
Wandeinbausafe
Wandeinbautresor
Der Master Lock Select Access Schlsselkasten mit beleuchteten Einstellrdern Nr. 5425EURD verfgt ber ein 72 mm breites, robustes Metallgehuse und eignet sich zur Aufbewahrung von mehreren Gebudeschlsseln. Verstecken Sie Ihre Schlssel nicht mehr unter der Fumatte oder unter dem Blumentopf: SelectAccess ist die perfekte Lsung, um anderen den Zugang zu Ihren Schlsseln zu ermglichen. Zur dauerhaften Wandbefestigung. Die groen, einfach lesbaren Einstellrder mit Beleuchtung und die einstellbare Kombination ermglichen eine sichere Aufbewahrung von Ersatzschlsseln und Zugangskarten. Die lebenslange limitierte Garantie gibt Ihnen die Sicherheit einer Marke, der Sie vertrauen knnen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Wandtresor
Produktfarbe
Grau
Schloss Art
Elektronisch, Schlüssel
Sperren
Ja
Befestigungstyp
Wand
Anzahl
1
Beste Verwendung
Schlüssel, Kleine Elektronik
Gewicht und Abmessungen
Breite
72 mm
Tiefe
52 mm
Höhe
126 mm
Innenmaße (B x T x H)
57 x 25 x 103 mm
Lieferumfang
Montageset
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.