Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
mobile Leuchten
>
Kopfleuchte
>
Smart Stirnlampe
>
Artikel
Ledlenser NEO4 Blau, Grau, Weiß Stirnband-Taschenlampe LED
Menge:
Box
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-55233104
Hersteller:
Ledlenser
Herst.-Nr.:
500914
EAN/GTIN:
4058205010375
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Joggen war früher. Nachtlaufen ist heute. Nachts oder in der Dunkelheit zu laufen, kostet Überwindung. Mit der Ledlenser NEO4 hat man alles, was man braucht, um es doch zu tun. Mit einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis, geringem Gewicht und einem erstklassigen Design ist sie mit ein Grund dafür, dass man die Laufschuhe schnürt und schließlich doch losläuft. Dabei entdeckt man dann die nahezu blendfreie Optik und den schwenkbaren Kopf der Lampe, welche für eine optimale Ausleuchtung der Strecke sorgen. Nicht zu vergessen der Constant Current Mode, der für eine konstante Lichtleistung bis zum Ende der Laufzeit sorgt.
Key Facts und Features:
- Superleicht: Nur 100 g Gewicht
- Innovative Optik und schwenkbarer Kopf für eine optimale Ausleuchtung der Strecke
- 2 Energy Modes: Energy Saving für lange Laufzeit und Constant Current für konstantes Licht
- Hoher Schutz gegen Staub und Wasser nach IP57
- Rundum sichtbar: Rot blinkendes Rücklicht und reflektierendes Stirnband
- Maximale Lichtleistung: 240 Lumen
- Niedriger Stromverbrauch: Bis zu 40 Std. Laufzeit
- Reichweite: Bis zu 30 Meter
- Gewicht inklusive Batterien: Nur 100 Gramm
- Hoher Tragekomfort durch ein elastisches Stirnband-Gewebe
- Batteriebetrieben: Drei AAA-Alkaline-Batterien kommen zum Einsatz
- Flexible Energiequelle: Auch mit wiederaufladbaren Mikrozellen (NiMH) verwendbar
- Transportsicherung: verhindert ein versehentliches Einschalten der Lampe
- Front-Switch-Bedienung: Ein Schalter am Lampenkopf zur einhändigen Bedienung
- Rear-Light: Ein im Batteriefach integriertes rot blinkendes Rücklicht damit man von anderen gesehen wird
- 7 Jahre Garantie
- In drei Farben erhältlich
Lichtfunktionen:
- Power-Funktion: Hohe Lichtleistung für jede Situation
- Low Power-Funktion: Sparsames Licht für lange Laufzeiten, blendfreies Lesen und Arbeiten
- Blink-Funktion: Automatisches Senden von Lichtimpulsen in regelmäßigen Abständen
Technologien:
-
Wide Beam:
Breite Streuung des Lichts. Sichtbar, sicher und superhell
-
Smart Light Technology:
Individuell programmierbare Tast- und Schaltkombination
-
Temperature Control System:
Da die Lampe im Betrieb wärme entwickelt besitzt sie eine Temperatursteuerung. Auf diese Weise können Beschädigungen durch zu hohe Temperaturen an der Lampe vermieden werden. Sollte die Betriebstemperatur der Lampe zu hoch werden, wird die Leistung der Lampe somit automatisch reduziert.
Energy Modes:
Energiesparmodus:
Im Energiesparmodus startet die Lampe mit maximaler Leistung, welche mit zunehmender Laufzeit automatisch reguliert wird. Dies bedeutet, dass sich Lichtstrom und Leuchtweite mit zunehmender Laufzeit verringern. Der Vorteil: Der Energiesparmodus ermöglicht die maximale Laufzeit der Lampe.
Constant Current Mode:
Der Constant Current Mode sorgt für eine gleichbleibende Leistung über die gesamte Laufzeit der Lampe. Dies führt zwar zu einer Reduzierung der Leuchtdauer, dennoch bleiben Lichtstrom und Leuchtweite auch in fortgeschrittener Laufzeit konstant.
Schwenkbarer Lampenkopf von bis zu 45°
Die neue Ledlenser NEO4 verfügt über einen schwenkbaren Lampenkopf der für eine optimale Ausleuchtung der Strecke sorgt. Einfach praktisch!
Wide-Beam-Reflektor für Blendfreies Breitlicht!
Breite Streuung des Lichts dank 16:9 Breitlichtformat mit Wide-Beam-Reflektor. Sichtbar, sicher und superhell. Aber: verhindert das Blenden entgegenkommender Läufer
Brustgurt
Für das Laufen in der Gruppe besonders praktisch: Dank dem leichten und komfortablen Brustgurt (optionales Zubehör) und der somit niedrigeren Trageposition der Lampe vermeidet sie das gegenseitige Blenden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Akku-/Batteriebetriebsdauer
40 h
Batterielebensdauer (Boost-Modus)
3 h
Design
Taschenlampen Typ
Stirnband-Taschenlampe
Produktfarbe
Blau, Grau, Weiß
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Wasserfest
Ja
Steuerung
Tasten
Wasserdicht bis
1 m
Stoßfest
Ja
Stoßfest bis zu
1 m
Ein-/Ausschalter
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP57
LED-Anzeigen
Ja
Technische Details
Gewicht (ohne Batterie)
66 g
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Anzahl der Leistungsstufen
3
Lichtleistung (min.)
20 lm
Lichtleistung (max.)
240 lm
Farbtemperatur
7500 K
Lichtstrahl-Entfernung (min.)
10 m
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
30 m
Lichtfarbe
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
70
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
199 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
100 g
Kopfdurchmesser
70 mm
... >
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
Taschenlampen
Weitere Suchbegriffe:
Smart Kopfleuchte
,
Smart Stirnlampe
,
Smart Stirnleuchte
,
smart stirnlampe led lenser
,
smart kopfleuchte
,
kopflampe aaa
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,85*
Preis gilt ab 3.000 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 27,95*
€ 33,26
pro Box
ab 2 Boxen
€ 26,55*
€ 31,59
pro Box
ab 5 Boxen
€ 24,33*
€ 28,95
pro Box
ab 10 Boxen
€ 23,83*
€ 28,36
pro Box
ab 20 Boxen
€ 23,08*
€ 27,47
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 18,85*
€ 22,43
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ledlenser NEO4 Grau, Pink, Weiß Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser
500916
ab € 18,97*
Zubehör
Ledlenser NEO4 Grün, Grau, Weiß Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser
500915
ab € 16,55*
Zubehör
Ledlenser NEO6R Blau, Grau, Weiß Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser
500918
ab € 30,41*
Zubehör
Ledlenser NEO6R Grau, Pink, Weiß Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser
500920
ab € 30,29*
Zubehör
Ledlenser NEO6R Grün, Grau, Weiß Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser
500919
ab € 30,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen