Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic DMW-PS10 Kameratasche/-koffer Schultertasche Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic DMW-PS10 Kameratasche/-koffer Schultertasche Grau
Panasonic DMW-PS10 Kameratasche/-koffer Schultertasche Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-55256133
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     DMW-PS10
EAN/GTIN:
     4010869269988
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Stilvolle Umhängetasche - Klein, 3 Liter
Kompakte Kameratasche für eine LUMIX G-Kamera wie die GX80, die G81 oder ähnliche Modelle sowie eins bis ywei Standardzoomobjektive, Ladegeräte. zusätzliche Akkus und SD-Karten

Funktionelles Design
Seitliche Einsteckfächer ermöglichen die einfache Aufbewahrung von Kleinteilen wie Ersatzakkus etc. Die Tasche kann über den oberen gepolsterten Haltergriff oder den Schultergurt getragen werden, der sich auf verschiedene Längen und Tragegewohnheiten einstellen lässt.

Clevere Aufbewahrunglösung
Dank der Schnellverschlüsse der Tasche der Serie DMW-PS10 können Sie jederzeit ganz bequem auf Ihre Kameraausrüstung zugreifen. Die High-Densitz-Schaumstoffpolsterung verhindert Schäden durch unbeabsichtigte Stöße. Für noch mehr Schutz und Ordnung hält ein mitgelieferter Touch-Connect-Teiler Ihre Kamera sicher in Position. Zubehörfächer an der Taschenvorderseite ermöglichenden schnellen Zugriff auf Speicherkarten und sonstige Kleinteile.

Rückseitiges Reißverschlussfach
An der Rückseite der Tasche befindet sich ein kleines Reißverschlussfach, das ideal für Reisepässe, Karten oder Reiseführer geeignet ist. Das gepolsterte Design sorgt für angenehmen Tragekomfort.

Regenüberzug
Das robuste, witterungsbeständige Design und eine dazugehörige Regenhülle schützen Ihre Ausrüstung vor Wind und Wetter.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Regenabdeckung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
252 mm
Tiefe
152 mm
Höhe
161 mm
Gewicht
500 g
Innenmaße (B x T x H)
230 x 110 x 135 mm
Volumen (l)
3 l
Merkmale
Etui-Typ
Schultertasche
Produktfarbe
Grau
Material
Polyester, Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Markenkompatibilität
Panasonic
Kompatibilität
LUMIX GX80/G80
Seitentasche
Ja
Anzahl an Außentaschen
1
Schultergurt
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.