Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Multi-purpose labels 15x20mm yellow 125 pcs selbstklebendes Etikett


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HERMA Multi-purpose labels 15x20mm yellow 125 pcs selbstklebendes Etikett
HERMA Multi-purpose labels 15x20mm yellow 125 pcs selbstklebendes Etikett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-552630
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     3661
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Etiketten Papier
Papieretiketten
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
125 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Höhe
20 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,69*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 125 Etiketten (ab € 0,00552* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,05*
€ 2,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,09*
€ 1,30
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,96*
€ 1,14
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,92*
€ 1,09
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,89*
€ 1,06
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,87*
€ 1,04
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,69*
€ 0,82
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herma
3631
ab € 0,72*
Ähnlich
Herma
3643
ab € 0,67*
Ähnlich
Herma
3645
ab € 0,73*
Ähnlich
Herma
3642
ab € 0,70*
Ähnlich
Herma
3640
ab € 0,72*
Ähnlich
Herma
3641
ab € 0,69*
Ähnlich
Herma
3651
ab € 0,73*
Ähnlich
Herma
3653
ab € 0,69*
Ähnlich
Herma
3655
ab € 0,73*
Ähnlich
Herma
3652
ab € 0,73*
Ähnlich
Herma
3650
ab € 0,71*
Ähnlich
Herma
3739
ab € 0,72*
Ähnlich
Herma
3737
ab € 0,72*
Ähnlich
Herma
3662
ab € 0,69*
Ähnlich
Herma
3660
ab € 0,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.