Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apricorn ASK3 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apricorn ASK3 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Apricorn ASK3 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Apricorn ASK3 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Apricorn ASK3 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Apricorn ASK3 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-55363279
Hersteller:
     Apricorn
Herst.-Nr.:
     ASK3-NX-32GB
EAN/GTIN:
     708326914659
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Tiefe
18.4 mm
Höhe
9.5 mm
Gewicht
22 g
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Energie
Akku
Ja
Leistungen
Kapazität
32 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
77 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
72 MB/s
Sicherheit
PIN_gesicherter Zugang
Ja
Passwortschutz
Ja
Hardwareverschlüsselung
Ja
einegbaute Tastatur
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,65*
€ 151,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,10*
€ 150,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,37*
€ 137,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,68*
€ 130,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,79*
€ 117,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.