Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dremel Stylo+ (2050-15)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch F0132050JA Dremel Stylo+
Bosch F0132050JA Dremel Stylo+
Bosch F0132050JA Dremel Stylo+
Artikel-Nr.:
     CIDE0-55375688
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     F0132050JA
EAN/GTIN:
     8710364080182
Suchbegriffe:
Akku-Multi-Cutter
Akku-Multifunktionsschneider
Akku-Multitool
Akku-Oszillierer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
23 mm
Gewicht
110 g
Leistungen
Schallleistungspegel
62 dB
Merkmale
Multi-Werkzeug-Anwendungen
Schneiden, Polieren, Schleifen
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Energie
Kabellänge
3 m
Energiequelle
AC
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Zubehörteile
15 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,21*
€ 74,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,77*
€ 69,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,60*
€ 67,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.