Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird CC-LMAM-1.5M Lightning-Kabel 1,5 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird CC-LMAM-1.5M Lightning-Kabel 1,5 m Schwarz
Gembird CC-LMAM-1.5M Lightning-Kabel 1,5 m Schwarz
Gembird CC-LMAM-1.5M Lightning-Kabel 1,5 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-55405570
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     CC-LMAM-1.5M
EAN/GTIN:
     8716309097666
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
Spiralkabel
Spiralleitung
Ladekabel für das Apple iPhone

Ermöglicht das Aufladen und Anschließen Ihres iPhones an Ihren PC oder MAC

Praktisches Spiralkabel mit gegossenen Anschlüssen
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB A
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,46*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.