| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-55469543 Herst.-Nr.: 80-511104 EAN/GTIN: 3417765111044 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Flitzerspaß mit bekannten Disney Figuren! Weitere Informationen: Energie | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 2 | ![](/p.gif) | Akku-/Batterietyp | AAA | ![](/p.gif) | Batterien erforderlich | Ja | Merkmale | Produkttyp | Auto | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Pink, Violett | ![](/p.gif) | Material | Kunststoff | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 1 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Mädchen | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 3 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Blinkende Lichter | Ja | ![](/p.gif) | Sound-Effekte | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |