Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pegasus Kingdomino, Brettspiel Strategie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pegasus Kingdomino, Brettspiel Strategie
Pegasus Kingdomino, Brettspiel Strategie
Pegasus Kingdomino, Brettspiel Strategie
Pegasus Kingdomino, Brettspiel Strategie
Pegasus Kingdomino, Brettspiel Strategie
Pegasus Kingdomino, Brettspiel Strategie
Pegasus Kingdomino, Brettspiel Strategie
Pegasus Kingdomino, Brettspiel Strategie
Pegasus Kingdomino, Brettspiel Strategie
Pegasus Kingdomino, Brettspiel Strategie
Artikel-Nr.:
     CIDE0-55470772
Hersteller:
     Pegasus
Herst.-Nr.:
     57104G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brettspiele
Moderne Gesellschaftsspiele
moderne gesellschaftsspiele
Du bist Herrscher eines Königreichs und auf der Suche nach Ländereien, um dein Reich zu vergrößern. Es gilt, zum richtigen Zeitpunkt der richtigen Länderei habhaft zu werden. Dann steht dir nichts mehr im Wege, das prestigeträchtigste aller Königreiche zu errichten!

Je größer deine verschiedenen Ländereien sind und je mehr Häuser sich in ihnen befinden, desto mehr Prestigepunkte erhältst du am Spielende dafür. Doch bist du in der einen Runde zu gierig, haben deine Mitspieler in der nächsten Runde die bessere Auswahl. Und manchmal lohnt es sich, ihnen lieber eine bestimmte Länderei vor der Nase wegzuschnappen, so dass ihnen viele Punkte entgehen, als ein Ländereien-Plättchen zu nehmen, das dir selbst nur wenige Punkte gebracht hätte. Geschicktes Anbauen und ein wachsames Auge auf die Königreiche der Mitspieler sind hier der Schlüssel zum Sieg!

Kingdomino ist ein schnelles Familienspiel ab 8 Jahren mit einfachen Regeln, die auf dem beliebten Spielprinzip von Domino beruhen.

Kingdomino wurde am 17.07.2017 in Berlin die Spiel des Jahres Auszeichnung verliehen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Brettspiel
Genre
Strategie
Minimale Anzahl an Spielern
2
Maximale Anzahl an Spielern
4
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Spiel-Modi
Multiplayer
Familienspiel
Ja
Spielzeit (min.)
15 min
Spielzeit (max.)
30 min
Sprache der Spielregeln
Deutsch
Produktfarbe
Mehrfarbig
Lieferumfang
Spielregeln enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
880 g
Breite
245 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
245 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.