Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIG Bobby Car Classic Flower Aufsitzauto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bobby-Car-Classic
Bobby-Car-Classic
Artikel-Nr.:
     CIDE0-55471815
Hersteller:
     BIG
Herst.-Nr.:
     800056110
EAN/GTIN:
     4004943561105
Suchbegriffe:
Rutscherauto
Rutscherfahrzeug
Rutschfahrzeug
Das BIG-Bobby-Car-Classic Flower ist das perfekte Fahrzeug für alle kleinen Fahranfänger ab 12 Monaten, die weiche Farbtöne und liebliches Design schätzen. Durch seine Karosserie in zartem Rosa in Verbindung mit Felgen und Lenkrad in Pastellgrün sowie der Kombination mit verspielten Blumenmustern verzaubert dieses BIG-Bobby-Car nicht nur Mädchen mit seiner zeitlosen Eleganz.

Das BIG-Bobby-Car-Classic ist legendär in seiner Form und unschlagbar in Sachen Qualität. Die seit Jahrzehnten bewährte, unveränderte Karosserie des beliebten Kinderautos ist ergonomisch perfekt auf die Bedürfnisse der kleinen Fahrer und Fahrerinnen abgestimmt. Vier robuste und abriebfeste Räder sichern eine gute Straßenlage. Das griffige Sicherheitslenkrad ist mit einer mechanischen Hupe ausgestattet. Für einen kleinen Wendekreis sorgt die stufenlose Achsschenkellenkung des BIG-Bobby-Car. Je eine Anhängerkupplung vorne und hinten sowie eine Kniemulde zum Fahren für größere Kinder ergänzen die spielstarke Ausstattung.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden
Merkmale
Produkttyp
Aufsitzauto
Antriebstyp
Drücken
Produktfarbe
Pink, Grün
Vorgeschlagenes Geschlecht
Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
1 Jahr(e)
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Material
Kunststoff
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Radfarbe
Schwarz
Radmaterial
Kunststoff
Reifentyp
Aufblasbare Räder
Reifenmobilität
Drehring
Hupe
Ja
Vormontiert
Ja
Einfache Montage
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Höhe
380 mm
Länge (mm)
580 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.