Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 1000613 Handsäge Baumsäge 16 cm Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars 1000613 Handsäge Baumsäge 16 cm Schwarz, Orange
Fiskars 1000613 Handsäge Baumsäge 16 cm Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-55485537
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1000613
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Astsäge
Baumsäge
Fuchsschwanz
Fuchsschwanzsäge
Diese Fiskars Xtract™ Handsäge mit der Grobzahnung eignet sich insbesondere zum Sägen von frischem Holz. Die spezielle Zahnung arbeitet auf Zug. Wenn das Sägeblatt nicht in Gebrauch ist, lässt es sich in den Griff einziehen, wodurch eine sichere Aufbewahrung sowie der Transport des Werkzeugs ermöglicht werden. Die Sägeblattlänge beträgt 16 Zentimeter, die gesamte Länge 22,5 Zentimeter. Dank des speziell gestalteten Griffs ist eine angenehme Arbeitsweise mit dieser Xtract™ Handsäge mit Grobzahnung von Fiskars möglich. Dieser verfügt über eine komfortable, rutschfeste Oberfläche und trägt enorm zu einem sicheren Halt des Werkzeugs bei. Darüber hinaus verhindert das speziell geformte Ende dieser Fiskars Säge ein Abrutschen der Finger während der Arbeit. Ein spezieller Gürtel-Clip zieht automatisch ein, wenn das Modell nicht im Gebrauch ist, ansonsten kann es mit diesem Clip bequem am Gürtel befestigt werden. Das 130 Gramm leichte Werkzeug ist Preisträger des Red Dot Design Awards aus dem Jahr 2012.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
160 mm
Länge (mm)
223 mm
Merkmale
Produkttyp
Baumsäge
Geeignet für Materialien
Holz
Material Messer
Stahl
Materiallgriff
Kunststoff
Faltbar
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Handgrifffarbe
Schwarz, Orange
Ergonomischer Griff
Ja
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fiskars
1023633
ab € 23,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.