Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Termozeta TZBA01 Ventilator Chrom, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Termozeta TZBA01 Ventilator Chrom, Weiß
Termozeta TZBA01 Ventilator Chrom, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-55659553
Hersteller:
     Termozeta
Herst.-Nr.:
     TZBA01
EAN/GTIN:
     8028153095829
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
530 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
500 mm
Paketgewicht
4960 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
470 mm
Gewicht
4100 g
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Chrom, Weiß
Platzierung
Flur, Tisch
Geräuschpegel
60.95 dB
Lüfterdurchmesser
400 mm
Ein-/Ausschalter
Ja
Form
Oval
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
58.71 W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.