Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 63313 Kabeladapter 1 x DVI 24+1 1 x DVI 24+5 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 63313 Kabeladapter 1 x DVI 24+1 1 x DVI 24+5 Schwarz
DeLOCK 63313 Kabeladapter 1 x DVI 24+1 1 x DVI 24+5 Schwarz
DeLOCK 63313 Kabeladapter 1 x DVI 24+1 1 x DVI 24+5 Schwarz
DeLOCK 63313 Kabeladapter 1 x DVI 24+1 1 x DVI 24+5 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-55662923
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     63313
EAN/GTIN:
     4043619633135
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
delock adapter dvi
adapter dvi
Dieser Adapter von Delock emuliert einen Monitor, so dass die Signalquelle auch ohne einen angeschlossenen Bildschirm das Signal nicht abschaltet oder die Auflösung verändert. Der Adapter enthält einen Standardsatz von EDID/DDC Daten, er kann aber auch die Daten eines angeschlossenen Monitors auslesen und speichern.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Unterstützte Video-Modi
2160p
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Auflösung (DVI)
3840 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
1 x DVI 24+1
Anschluss 2
1 x DVI 24+5
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Gewicht und Abmessungen
Breite
43 mm
Tiefe
54.5 mm
Höhe
15 mm
Weitere Suchbegriffe: adapter dvi dvi
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.