Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mackie FreePlay Live Lautsprecher Schwarz Verkabelt & Kabellos 150 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mackie FreePlay Live Lautsprecher Schwarz Verkabelt & Kabellos 150 W
Mackie FreePlay Live Lautsprecher Schwarz Verkabelt & Kabellos 150 W
Mackie FreePlay Live Lautsprecher Schwarz Verkabelt & Kabellos 150 W
Mackie FreePlay Live Lautsprecher Schwarz Verkabelt & Kabellos 150 W
Mackie FreePlay Live Lautsprecher Schwarz Verkabelt & Kabellos 150 W
Mackie FreePlay Live Lautsprecher Schwarz Verkabelt & Kabellos 150 W
Mackie FreePlay Live Lautsprecher Schwarz Verkabelt & Kabellos 150 W
Mackie FreePlay Live Lautsprecher Schwarz Verkabelt & Kabellos 150 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-55663926
Hersteller:
     Mackie
Herst.-Nr.:
     MACKIE FREEPLAY LIVE
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
150 W
Frequenzbereich
60 - 20000 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
356 mm
Tiefe
178 mm
Höhe
197 mm
Gewicht
4000 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
3,5-mm-Anschluss
Ja
Lautsprecher
Lautsprecherplatzierung
Standmontierbar, Tischplatte/Bücherregal
Anzahl des Antriebs
3
Energie
Energiequelle
Akku
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 351,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,95*
€ 485,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,11*
€ 483,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,67*
€ 461,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,06*
€ 451,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,78*
€ 418,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.