Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Masterlight Air Climate II Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Masterlight Air Climate II Weiß
Masterlight Air Climate II Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-55710021
Hersteller:
     Masterlight
Herst.-Nr.:
     210528
EAN/GTIN:
     9333509091158
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
beacon deckenventilatoren
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Fernbedienung enthalten
Ja
Paketgewicht
7500 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5900 g
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Zimmerdecke
Anzahl Geschwindigkeiten
6
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Metall
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
174 RPM
Lüfterdurchmesser
1270 mm
Luftstrom
9414 m³/h
Anzahl der Ventilatorflügel
3
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
35 W
Lampen
Eingebautes Licht
Ja
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Lampenleistung
11 W
Fassungs-/Sockeltyp
GX53
Weitere Suchbegriffe: decken ventilator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 242,09*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 242,09* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 295,59*
€ 351,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 293,66*
€ 349,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 287,43*
€ 342,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 276,82*
€ 329,42
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 242,09*
€ 288,09
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.