Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY 500 PRO HC Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY 500 PRO HC Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
POLY 500 PRO HC Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
POLY 500 PRO HC Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
POLY 500 PRO HC Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-55715904
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     211220-05
EAN/GTIN:
     5033588051404
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
258 g
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
111 dB
Treibereinheit
50 mm
Treibertyp
Dynamisch
Geräuschunterdrückung
Ja
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Typ Steuereinheit
SCR-Steuereinheit
Kabellänge
1.3 m
Kompatible Produkte
Xbox One, PS4
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 1000 Hz
Mikrofon-Eingangsimpedanz
42 Ohm
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Unidirektional
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,88*
€ 77,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,37*
€ 76,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,38*
€ 73,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,82*
€ 71,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.