Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silit Hong Kong 36 cm Wok-/Bratpfanne Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silit Hong Kong 36 cm Wok-/Bratpfanne Rund
Silit Hong Kong 36 cm Wok-/Bratpfanne Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE0-55908257
Hersteller:
     Silit
Herst.-Nr.:
     21.3726.4446
EAN/GTIN:
     4004633264446
Suchbegriffe:
Edelstahl-Wok
Edelstahl-Wok-Pfanne
Edelstahl-Wokpfanne
Bratpfanne (Edelstahl)
Die hohe, kugelig gewölbte Silit Pfanne mit zwei gegenüberliegenden Griffen ist Topf, Dampfgarer und Fritteuse in einem und zählt in Asien zu den wichtigsten Kochutensilien. Und auch wir lieben den Wok: Mit ihm gelingen nicht nur stilecht asiatische Gerichte, darin können Sie auch jede Art von Gemüse, Fleisch und Fisch dämpfen, schmoren und dünsten. Die bekannteste Garmethode ist freilich das Pfannenrühren, wenn unter ständigem Rühren die Zutaten kurz und scharf angebraten werden. Ein Deckel hält beim Dünsten den Dampf im Wok, hochwertige Materialien leiten die Wärme gleichmäßig ins Innere des Woks weiter und speichern sie. Silit Woks dürfen mit ihrem stilvollen Design zum Servieren direkt auf den Tisch.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
360 mm
Merkmale
Form
Rund
Typ
Wok-/Bratpfanne
Produktfarbe
Edelstahl
Teflonbeschichtet
Ja
Deckel enthalten
Ja
Kollektion
Hong Kong
Temperatur (max)
400 °C
Material
Edelstahl
Feuerfest
Ja
Deckelmaterial
Glas
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Induktion, Versiegelte Platte
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,37*
€ 108,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,39*
€ 106,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 86,39*
€ 102,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,87*
€ 98,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,84*
€ 95,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,44*
€ 82,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.