Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

simplehuman ST3034 Make-up-Spiegel Freistehend Rund Roségold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
simplehuman ST3034 Make-up-Spiegel Freistehend Rund Roségold
simplehuman ST3034 Make-up-Spiegel Freistehend Rund Roségold
simplehuman ST3034 Make-up-Spiegel Freistehend Rund Roségold
simplehuman ST3034 Make-up-Spiegel Freistehend Rund Roségold
Artikel-Nr.:
     CIDE0-55908267
Hersteller:
     simplehuman
Herst.-Nr.:
     ST3034
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kosmetikspiegel
Rasierspiegel
Schminkspiegel
Taschen-Spiegel
Drei Ansichtenin einem Spiegel

Betrachten Sie Ihr gesamtes Gesicht mit verbesserter Klarheit und Detailansicht. Großartig für Ihr gesamtes Make-up.
Ideal, um Ihr Aussehen in wahrer Größe zu überprüfen.
Die Nahaufnahme ist ideal für Kleinarbeit wie Zupfen der Augenbrauen und Auftragen von Augen-Make-up.

Betrachten Sie sich selbst im bestmöglichen Licht

Bei falscher Beleuchtung können die Farben des Make-ups irreführend sein. Unser tru-lux Lichtsystem simuliert das natürliche Sonnenlicht für strahlende und farbechte Ansicht.

Sensor an / aus
Erkennt, wenn Sie vor dem Spiegel stehen und schaltet sich automatisch ein, wenn sich Ihr Gesicht nähert.

Ein schneller Wechsel
Drehen Sie den Spiegel für einen schnellen und mühelosen Übergang zwischen den Ansichten um..

Touch-Bedienung zum Steuern der Helligkeit
Schnelle, intuitive Bedienung des Helligkeitsbereichs von 100 lux bis 800 lux.

Doppellichteinstellungen
Überprüfen Sie Ihr Aussehen unter vollem Sonnenlicht oder wirklichkeitsgetreuem Kerzenlicht.

Kabellos und wiederaufladbar
Wird mit Standard USB aufgeladen. Eine Ladung hält bis zu 5 Wochen.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Automatische Abschaltung
Ja
Technische Details
Befestigungstyp
Freistehend
Form
Rund
Produktfarbe
Roségold
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Lichtsensor
Ja
Vergrößerung 1
1 x
Vergrößerung 2
10 x
Beleuchtung
Beleuchtung
Ja
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Lebensdauer
840 h
Helligkeitseinstellung
Ja
Lichtfarbe
Neutralweiß
Steuerung
Sensor
Lichtleistung
800 lm
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Taschenspiegel, taschen spiegel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 226,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,91*
€ 330,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,91*
€ 328,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,99*
€ 307,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,85*
€ 294,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,96*
€ 270,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.