Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat HD-232 C Kabel Full HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TechniSat HD-232 C Kabel Full HD Schwarz
TechniSat HD-232 C Kabel Full HD Schwarz
TechniSat HD-232 C Kabel Full HD Schwarz
TechniSat HD-232 C Kabel Full HD Schwarz
TechniSat HD-232 C Kabel Full HD Schwarz
TechniSat HD-232 C Kabel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-55940479
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     0000/4830
EAN/GTIN:
     4019588048300
Suchbegriffe:
HDTV-Receiver
DVB-C Receiver
Kabel-Receiver
Kabelreceiver
Der HD-C 232 steht für ein brillantes TV-Erlebnis in HD-Qualität. Mit dem DigitalKabel-Receiver empfangen Sie unverschlüsselte TV- und Radioprogramme über Kabel. Der integrierte EPG (elektronische Programmzeitschrift) liefert dabei eine Programmvorschau bis zu sieben

Tagen im Voraus. Dank der kompakten Bauform können Sie den HD-C 232 auch in TV-Racks bzw. Räumen mit wenig freier Stellfläche nutzen. Neben dem TV-Empfang ist das Gerät auch mit einem USB-Mediaplayer zum Abspielen von Video-, Musik- oder Bilddateien vorbereitet.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 75 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl SCART-Anschlüsse
1
Audio (L,R) Out
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Dateiformate
Unterstützte Videoformate
H.264, M2TS, MP4, MPEG2, MPEG4, MPG, TS, TS4
Unterstützte Audioformate
AAC, FLAC, MP2, MP3, WAV
Unterstützte Bildformate
BMP, GIF, JPEG
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
Gleichstrom
Betriebsanleitung
Ja
Video
Signalquelle
Kabel
HD-Typ
Full HD
Digitales Signalformatsystem
DVB-C
Unterstützte Video-Modi
576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Technische Details
Eingangsfrequenzbereich
54 - 862 MHz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
210 x 50 x 140 mm
Paketgewicht
448 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
169 mm
Tiefe
103 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
240 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Tunertyp
Digital
Anzahl der Tuners
1 Signalempfänger
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
Anzahl Kanäle
1500 Kanäle
Plug
Ja
Demodulationstyp
16-QAM, 32-QAM, 64-QAM, 128-QAM, 256-QAM
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Türkisch
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
8 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-8821980
ab € 3,00*
Sonstiges
Speaka
SP-9001756
ab € 3,71*
Sonstiges
Speaka
SP-9075604
ab € 3,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.