Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB auf PS2 Tastatur Adapter - PS/2 Stecker zu USB Buchse Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com USB auf PS2 Tastatur Adapter - PS/2 Stecker zu USB Buchse Adapter
StarTech.com USB auf PS2 Tastatur Adapter - PS/2 Stecker zu USB Buchse Adapter
StarTech.com USB auf PS2 Tastatur Adapter - PS/2 Stecker zu USB Buchse Adapter
StarTech.com USB auf PS2 Tastatur Adapter - PS/2 Stecker zu USB Buchse Adapter
Artikel-Nr.:
     108EL-1864078
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     GC46FMKEY
EAN/GTIN:
     5051964486664
Suchbegriffe:
Adapter USB A Buchse auf PS/2 Steck...
Adapter USB A Stecker auf PS/2 Buch...
Adapter DIN
DIN Adapter
Die GC46FMKEY USB-Tastatur mit PS/2-Adapter ist mit einer USB-A-Buchse und einem 6-poligen DIN-Stecker (PS/2) ausgestattet, mit denen die USB-Tastatur über einen P2/S-Port an einen Computer angeschlossen werden kann. Der zuverlässige und kostengünstige PS/2-Tastatur-USB-Adapter verfügt über eine lebenslange Garantie von StarTech.com.

Bitte beachten Sie: Dieses Produkt wurde als Ersatzadapter konzipiert für Tastaturen, die ursprünglich mit einem USB-PS/2-Adapter geliefert wurden. Wenn Ihr Produkt nicht mit einem Adapter geliefert wurde, empfehlen wir stattdessen den PS22USB von StarTech.com

Der StarTech.com-Vorteil
- Schließen Sie Ihre USB-Tastatur an einen PS/2-Port an, indem Sie die USB-A-Buchse in einen 6-poligen DIN-(PS/2)-Stecker umwandeln
- Einfach zu verwenden und zu installieren
- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Violett
Zertifizierung
CE, REACH
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
PS/2
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
125 mm
Verpackungshöhe
14 mm
Paketgewicht
15 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
13 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Stück
€ 8,95*
ab € 3,82*
€ 5,99*
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,93*
€ 5,99*
2 Tage
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,18*
€ 6,34*
2 Tage
22
pro Stück
€ 4,50*
ab € 5,26*
€ 7,30*
3 Tage
7
pro Stück
€ 10,00*
ab € 7,62*
€ 11,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.